text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel inoxidabil A2 70 M6X80


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 80 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 80
P 1
s 5

Standarde

BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
DIN ≈912
ISO ≈4762
NEN ≈1241

Numerele articolelor

Cod Articol 51020.060.080
EAN 8715494118187
UBB 500571255982
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.