FOCAL MEDITECH B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
51020
51020.120.080
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel inoxidabil A2 70 M12X80
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
80 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
80
P
1.75
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
DIN
≈912
ISO
≈4762
NEN
≈1241
Numerele articolelor
Cod Articol
51020.120.080
EAN
8715494606547
UBB
500633123962
UNSPSC
31161605