text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat, zimțat DIN ≈912 Oțel inoxidabil A2 70 zimțat M8X28


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 28 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info zimțat

Dimensiuni

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 28
P 1.25
s 6

Standarde

ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
NEN ≈1241
DIN ≈912
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 51051.080.028
EAN 8715494557207
UBB 500634394968
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.