text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat, zimțat DIN ≈912 Oțel inoxidabil A2 70 zimțat M10X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 20 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info zimțat

Dimensiuni

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 20
P 1.5
s 8

Standarde

ISO ≈4762
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
BS ≈4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 51051.100.020
EAN 8715494557528
UBB 500634395874
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.