text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M36X260


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M36
Lungime 260 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 84
d-D M36
dk (max.) 54
Filet complet L ≤ 110
k (max.) 36
L (mm) 260
P 4
s 27

Standarde

NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 07060.360.260
EAN 8715492060372
UBB 952351357126
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.