text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M30X100


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M30
Lungime 100 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Filet complet L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 100
P 3.5
s 22

Standarde

NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 07060.300.100
EAN 8715492059888
UBB 951351650332
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.