Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07000
07000.420.240
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M42X240
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
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
M42
Lungime
240 mm
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
b
96
d-D
M42
dk (max.)
63
Filet complet L ≤
130
k (max.)
42
L (mm)
240
P
4.5
s
32
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
BS
4168-1
NEN
1241
Numerele articolelor
Cod Articol
07000.420.240
EAN
8715492049315
UBB
952351295904
UNSPSC
31161605