text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Aluminiu P60 M10X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă P60
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Aluminiu
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 40 mm
Clasă P60
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Aluminiu
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 40
P 1.5
s 8

Standarde

ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241
NF E25-125

Numerele articolelor

Cod Articol 45205.100.040
EAN 8715494294935
UBB 500577270969
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.