text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel Simplu 8.8 M5X60


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 60 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 5
L (mm) 60
P 0.8
s 4

Standarde

ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
ISO ≈4762
DIN ≈912

Numerele articolelor

Cod Articol 07070.050.060
EAN 8715493091214
UBB 955351249789
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.