text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel Simplu 8.8 M10X60


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 60 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 60
P 1.5
s 8

Standarde

NEN ≈1241
DIN ≈912
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 07070.100.060
EAN 8715492061096
UBB 950351423229
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.