FOCAL MEDITECH B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
55020
55020.080.045
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel inoxidabil A4 70 M8X45
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
45 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
45
P
1.25
s
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
NEN
≈1241
DIN
≈912
Numerele articolelor
Cod Articol
55020.080.045
EAN
8715494618182
UBB
500633353973
UNSPSC
31161605