text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel inoxidabil A4 70 M5X35


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 35 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 5
L (mm) 35
P 0.8
s 4

Standarde

ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
DIN ≈912
BS ≈4168-1
NEN ≈1241

Numerele articolelor

Cod Articol 55020.050.035
EAN 8715494618045
UBB 500633352561
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.