FOCAL MEDITECH B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
55020
55020.100.055
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel inoxidabil A4 70 M10X55
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
55 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
55
P
1.5
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
ISO
≈4762
Numerele articolelor
Cod Articol
55020.100.055
EAN
8715494618281
UBB
500633354963
UNSPSC
31161605