text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel inoxidabil A2 70 M10X80


Numéro d'article
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M10
Lungime 80 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensions

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 80
P 1.5
s 8

Normes

ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
ISO ≈4762
DIN ≈912
BS ≈4168-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 51020.100.080
EAN 8715494542258
UBB 500571186682
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.