FOCAL MEDITECH B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
51051
51051.080.060
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat, zimțat DIN ≈912 Oțel inoxidabil A2 70 zimțat M8X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
60 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
zimțat
Dimensiuni
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
60
P
1.25
s
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
DIN
≈912
Numerele articolelor
Cod Articol
51051.080.060
EAN
8715494557481
UBB
500634395791
UNSPSC
31161605