text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat, zimțat DIN ≈912 Oțel inoxidabil A2 70 zimțat M8X45


Numer artykułu
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Lungime 45 mm
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info zimțat

Wymiary

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 45
P 1.25
s 6

Normy

BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
ISO ≈4762
NEN ≈1241

Numery artykułów

Numer artykułu 51051.080.045
EAN 8715494557382
UBB 500634395460
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.