text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M10X45

Specificații

Diameter M10
Lungime 45 mm
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M10
Thread length (min.) 38
dk (max.) 16
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 45
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Standarde

DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
ISO ≈1207

Numerele articolelor

Cod Articol 24520.100.045
EAN 8715492631411
UBB 950353507193
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.