Șuruburi inbus cu cap bombat
51041
51041.060.010
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
Șurub cu cap bombat cu flanșă și locaș hexalobular ISO ≈7380-2 Oțel inoxidabil A2 M6X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
10 mm
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.
Dimensiuni
d-D
M6
dc (max.)
13.6
k (max.)
3.3
L (mm)
10
P
1
Locaş
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈7380-2
Numerele articolelor
Cod Articol
51041.060.010
EAN
8715494278287
UBB
500574543111
UNSPSC
31162400