Șuruburi inbus cu cap bombat
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
Șuruburi inbus cu cap bombat
07141
07141.040.040
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
Șurub cu cap bombat cu flanșă și locaș hexagonal ISO 7380-2 Oțel Zincat 010.9 M4X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
010.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
40 mm
Clasă
010.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.
Dimensiuni
d-D
M4
dc (max.)
9.4
Filet complet L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
40
P
0.7
s
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
7380-2
Numerele articolelor
Cod Articol
07141.040.040
EAN
8715492067661
UBB
953351989660
UNSPSC
31161518