FOCAL MEDITECH B.V.
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
Șuruburi inbus cu cap bombat
55025
55025.040.012
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
Șurub cu cap bombat cu flanșă și locaș hexagonal ISO 7380-2 Oțel inoxidabil A4 M4X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
12 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.
Dimensiuni
d-D
M4
dc (max.)
9.4
Filet complet L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
12
P
0.7
s
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
7380-2
Numerele articolelor
Cod Articol
55025.040.012
EAN
8715494561198
UBB
500634450554
UNSPSC
31161518