text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap bombat cu flanșă și locaș hexagonal ISO 7380-2 Oțel inoxidabil A2 M10X14


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 14 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
  • Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
  • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
  • Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Dimensiuni

d-D M10
dc (max.) 21.9
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 5.5
L (mm) 14
P 1.5
s 6

Standarde

ISO 7380-2

Numerele articolelor

Cod Articol 51028.100.014
EAN 8715494607070
UBB 500633217442
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.