text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal, filet american UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Zincat 1/4-20X3/4 ft

Specificații

Diameter 1/4 Inch
Lungime 3/4 Inch
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Alloy steel
Material tehnic ASTM F835
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Unified National Coarse
Info
  • ft = complet filetate
    • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
    • ATENŢIE: după cum standardul produsului menţionează acesta are o toleranţă 3A până la mărimi de 1 inch, zincarea poate provoca probleme de potrivire.

Dimensiuni

A 0.531
H 0.161
J 0.15625
LT (min.) 1
Filete pe inch 20

Standarde

ASME B18.3

Numerele articolelor

Cod Articol U07415.025.0075
EAN 8717077368354
UBB 500621037471
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.