Techprof Amsterdam - 8799566495886
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
Bolțuri
Bolţuri pentru rindea
08070
08070.100.045
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
Șurub cap torbant plat zenc, cu pană de blocare & piuliță hexagonală DIN 604/555 Oțel Simplu 4.6 M10X45
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.6
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
45 mm
Clasă
4.6
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
19.65
g (max.)
3.2
k
5.5
L (mm)
45
m
8
P
1.5
s
17
α (min.)
90
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
604/555
Numerele articolelor
Cod Articol
08070.100.045
EAN
8715492549310
UBB
951351331636
UNSPSC
31161612