text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub cap torbant plat zenc, cu pană de blocare & piuliță hexagonală DIN 604/555 Oțel Simplu 4.6 M12X45


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 4.6
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 45 mm
Clasă 4.6
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 24.65
g (max.) 3.6
k 7
L (mm) 45
m 10
P 1.75
s 19
α (min.) 90

Standarde

DIN 604/555

Numerele articolelor

Cod Articol 08070.120.045
EAN 8715492549464
UBB 950351586900
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.