Bolţuri pentru rindea
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
Bolţuri pentru rindea
01036
01036.100.040
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
Șurub cap torbant plat și guler pătrat scurt DIN ≈608 Oțel Simplu 8.8 M10X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
40 mm
Clasă
8.8
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.)
26
d-D
M10
dk (max.)
19.65
L (mm)
40
P
1.5
fn (max.)
8.45
v (max.)
10.58
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈608
Numerele articolelor
Cod Articol
01036.100.040
EAN
8715492017819
UBB
951351989011
UNSPSC
31161612