text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap torbant plat și guler pătrat lung & piuliță hexagonală DIN 605/555 Oțel Zincat 4.6 M6X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 4.6
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 30 mm
Clasă 4.6
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Dimensiuni

b (min.) 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
L (mm) 30
m 5
P 1
fn (max.) 7.45
s 10
v (max.) 6.48

Standarde

DIN 605/555

Numerele articolelor

Cod Articol 08206.060.030
EAN 8715492553355
UBB 951351342781
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.