text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel Zincat 4.8 M3X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 16 mm
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 16
n 0.8
P 0.5
t (min.) 1.2

Standarde

ISO ≈2010
ASME ≈B18.6.7M
DIN 964
NEN ≈2371
NF ≈E25-124
BS ≈4183

Numerele articolelor

Cod Articol 24570.030.016
EAN 8715492635907
UBB 950353147727
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.