text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 A Oțel Zincat 4.8 M4X60


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 60 mm
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 60
n 1
P 0.7
t (min.) 1.6

Standarde

NEN ≈2371
DIN 964
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-124
ISO ≈2010

Numerele articolelor

Cod Articol 24570.040.060
EAN 8715492636096
UBB 950353149210
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.