text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024
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
Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
24570
24570.050.020
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel Zincat 4.8 M5X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
20 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Filet complet L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
20
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈2010
DIN
964
NEN
≈2371
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-124
Numerele articolelor
Cod Articol
24570.050.020
EAN
8715492636164
UBB
950353149707
UNSPSC
31161504