Șuruburi cu formare de filet
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
Șuruburi
Șuruburi cu formare de filet
27000
27000.100.030
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
Șurub cap hexagonal DIN7500D DIN 7500 D Oțel Zincat M10X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 125
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
30 mm
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M10
dc (max.)
22.1
k (max.)
9
L (mm)
30
P
1.5
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈7500-1-DE
Numerele articolelor
Cod Articol
27000.100.030
EAN
8712423015869
UBB
500654317071
UNSPSC
31162400