text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M6X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 20 mm
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Standarde

BS ≈4183
DIN 963
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M

Numerele articolelor

Cod Articol 24540.060.020
EAN 8715492633644
UBB 950353137173
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.