Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24540
24540.035.040
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M3,5X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3.5
Lungime
40 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3.5
Thread length (min.)
20
dk (max.)
6.5
Filet complet L ≤
25
k (max.)
1.93
L (mm)
40
n
0.8
P
0.6
t (min.)
0.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
963
ISO
≈2009
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
Numerele articolelor
Cod Articol
24540.035.040
EAN
8715492633156
UBB
950353133453
UNSPSC
31161504