text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M6X40

Specificații

Diameter M6
Lungime 40 mm
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat negru
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 40
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Standarde

DIN 963
BS ≈4183
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NEN ≈2370

Numerele articolelor

Cod Articol 24565.060.040
EAN 8715492635570
UBB 951353774304
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.