FOCAL MEDITECH B.V.
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
51111
51111.030.010
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A2 70 Small pack M3X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca
FABORY
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
10 mm
Marca
FABORY
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Info
Small pack
Dimensiuni
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filet complet L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
963
NEN
≈2370
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Numerele articolelor
Cod Articol
51111.030.010
EAN
8715492270399
UBB
951353514353
UNSPSC
31161504