text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M4X30

Specificații

Diameter M4
Lungime 30 mm
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 30
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Standarde

ISO ≈2009
BS ≈4183
NEN ≈2370
DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M

Numerele articolelor

Cod Articol 24560.040.030
EAN 8715492634849
UBB 950353144914
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.