Nedtrain Oud
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Adezivi, materiale de etanșare și benzi
Aplicații de sudură, lipire & gaz
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice tehnice
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24540
24540.060.035
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M6X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
35 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Filet complet L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
35
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
BS
≈4183
ISO
≈2009
DIN
963
Numerele articolelor
Cod Articol
24540.060.035
EAN
8715492633682
UBB
950353137413
UNSPSC
31161504
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați