text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate locaș inbus și cep plastic Oțel Simplu 5.8 M5X11


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 5.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Nylon dog
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 11 mm
Clasă 5.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Nylon dog
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
  • Aceste ştifturi filetate cu cep sunt potrivite pentru a aplica presiune fără a cauza deteriorări ale suprafeţei de contact, de exemplu tije filetate sau organe de asamblare cu o acoperire de suprafaţă.

Dimensiuni

d-D M5
d2 3
L (mm) 11
P 0.8
s 2.5

Numerele articolelor

Cod Articol 56949.050.011
EAN 8715493750999
UBB 955351312397
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.