text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate locaș inbus și cep plastic Oțel Simplu 5.8 M4X8


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 5.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Nylon dog
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 8 mm
Clasă 5.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Nylon dog
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
  • Aceste ştifturi filetate cu cep sunt potrivite pentru a aplica presiune fără a cauza deteriorări ale suprafeţei de contact, de exemplu tije filetate sau organe de asamblare cu o acoperire de suprafaţă.

Dimensiuni

d-D M4
d2 2.5
L (mm) 8
P 0.7
s 2

Numerele articolelor

Cod Articol 56949.040.008
EAN 8715492872302
UBB 953351952445
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.