BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Știfturi filetate
56949
56949.040.010
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
Știfturi filetate locaș inbus și cep plastic Oțel Simplu 5.8 M4X10,5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
5.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Nylon dog
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
10.5 mm
Clasă
5.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Nylon dog
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Aceste ştifturi filetate cu cep sunt potrivite pentru a aplica presiune fără a cauza deteriorări ale suprafeţei de contact, de exemplu tije filetate sau organe de asamblare cu o acoperire de suprafaţă.
Dimensiuni
d-D
M4
d2
2.5
L (mm)
10.5
P
0.7
s
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
56949.040.010
EAN
8715492872319
UBB
953351952510
UNSPSC
31161518