BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Știfturi filetate
56949
56949.100.026
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
Știfturi filetate locaș inbus și cep plastic Oțel Simplu 5.8 M10X26,9
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
5.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Nylon dog
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
26.9 mm
Clasă
5.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Nylon dog
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Aceste ştifturi filetate cu cep sunt potrivite pentru a aplica presiune fără a cauza deteriorări ale suprafeţei de contact, de exemplu tije filetate sau organe de asamblare cu o acoperire de suprafaţă.
Dimensiuni
d-D
M10
d2
7
L (mm)
26.9
P
1.5
s
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
56949.100.026
EAN
8715493751057
UBB
955351312967
UNSPSC
31161518