text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel Simplu 45H M5X25


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 25 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 25
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z lung (min.) 2.5
z lung L ≥ 8
z scurt (min.) 1.25

Standarde

ISO 4028
NEN 2344
NF E27-182
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
DIN 915

Numerele articolelor

Cod Articol 07820.050.025
EAN 8715492161079
UBB 950351908831
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.