text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel Simplu 45H M20X50


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 50 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M20
dp (max.) 15
L (mm) 50
P 2.5
s 10
t (min.) 8
z lung (min.) 10
z lung L ≥ 30
z scurt (min.) 5

Standarde

ISO 4028
NF E27-182
ASME B18.3.6M
DIN 915
BS 4168-4
NEN 2344

Numerele articolelor

Cod Articol 07820.200.050
EAN 8715492162014
UBB 951351213339
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.