text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel Simplu 45H M12X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 30 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 30
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
z lung (min.) 6
z lung L ≥ 20
z scurt (min.) 3

Standarde

DIN 915
BS 4168-4
ISO 4028
ASME B18.3.6M
NF E27-182
NEN 2344

Numerele articolelor

Cod Articol 07820.120.030
EAN 8715492161611
UBB 950351512732
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.