text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel Simplu 45H M10X35


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 35 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 35
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z lung (min.) 5
z lung L ≥ 16
z scurt (min.) 2.5

Standarde

DIN 915
NF E27-182
NEN 2344
BS 4168-4
ISO 4028
ASME B18.3.6M

Numerele articolelor

Cod Articol 07820.100.035
EAN 8715492161468
UBB 952351365616
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.