text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel inoxidabil A4 M5X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 12 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 12
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z lung (min.) 2.5
z lung L ≥ 8
z scurt (min.) 1.25

Standarde

DIN 915
ASME B18.3.6M
NF E27-182
ISO 4028
NEN 2344
BS 4168-4

Numerele articolelor

Cod Articol 55230.050.012
EAN 8715494117586
UBB 500571742658
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.