text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel inoxidabil A4 M4X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 12 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 12
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5
z lung (min.) 2
z lung L ≥ 8
z scurt (min.) 1

Standarde

BS 4168-4
NEN 2344
DIN 915
ISO 4028
NF E27-182
ASME B18.3.6M

Numerele articolelor

Cod Articol 55230.040.012
EAN 8715494117531
UBB 500571742161
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.