FOCAL MEDITECH B.V.
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
Știfturi filetate
55230
55230.160.040
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
Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel inoxidabil A4 M16X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
40 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
40
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z lung (min.)
8
z lung L ≥
25
z scurt (min.)
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
915
NF
E27-182
ISO
4028
BS
4168-4
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
Numerele articolelor
Cod Articol
55230.160.040
EAN
8715494117876
UBB
500571745545
UNSPSC
31161518