FOCAL MEDITECH B.V.
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
Știfturi filetate
55230
55230.100.016
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
Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel inoxidabil A4 M10X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
16 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
16
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z lung (min.)
5
z lung L ≥
16
z scurt (min.)
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
915
ISO
4028
NEN
2344
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
BS
4168-4
Numerele articolelor
Cod Articol
55230.100.016
EAN
8715494117791
UBB
500571744712
UNSPSC
31161518