text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel inoxidabil A2 M6X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 30 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 30
P 1
s 3
t (min.) 2
z lung (min.) 3
z lung L ≥ 10
z scurt (min.) 1.5

Standarde

ISO 4028
BS 4168-4
NEN 2344
ASME B18.3.6M
NF E27-182
DIN 915

Numerele articolelor

Cod Articol 51230.060.030
EAN 8715492276292
UBB 952351511649
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.