Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
51230
51230.060.012
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
Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel inoxidabil A2 M6X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
12 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
12
P
1
s
3
t (min.)
2
z lung (min.)
3
z lung L ≥
10
z scurt (min.)
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4028
BS
4168-4
DIN
915
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
NEN
2344
Numerele articolelor
Cod Articol
51230.060.012
EAN
8715492276254
UBB
952351511235
UNSPSC
31161518